Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X570842 Herst.-Nr.: AK-UP-01 EAN/GTIN: 5901720130488 |
| |
|
| | |
| Akyga® AK-UP-01 ist ein hochwertiges Stromkabel der Pro-Serie mit einer Länge von 1,8 m. Entwickelt für die Stromversorgung von Servern, USV-Einheiten und anderen Geräten in Serverräumen, die sich durch einen hohen Stromverbrauch auszeichnen. Das Kabel ist mit einer IEC C19-Schnittsteller beendet und an die Energieversorgung maximal bis 250V bei einer Belastung bis 16A angepasst. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.80 m | Kabel-Anwendung: | Strom | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | Kaltgeräte-Buchse C19 | Anschluss B: | Schutzkontakt-Stecker | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akyga, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,72* | € 10,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,89* | € 12,96* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,21* | € 12,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,28* | € 19,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|