Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Strom Anschlusskabel [1x Kleeblatt-Buchse C5 - 1x UK-Stecker] 1.50m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X570422
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AG-02A
EAN/GTIN:
     5901720137043
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Akyga® AK-AG-02A ist ein hochwertiges Stromkabel. Es hat solide gefertigte Stecker und eine haltbare Isolierung, die das Kabel vor Beschädigungen schützt. Auf einer Seite des 1,5 m langen Kabels befindet sich ein britischer BS 1363 (G)-Stecker mit einer Sicherung. Auf der anderen Seite befindet sich ein IEC C5-Stecker. Er wird für die Stromversorgung verschiedener Arten von Netzteilen verwendet, wie z. B. Netzteile für Notebooks, Monitore, Drucker oder Projektoren. Dies ist eine ideale Lösung für den Fall, dass das Ladekabel beschädigt ist. Anstatt das gesamte Netzteil zu ersetzen, tauschen Sie einfach das alte Kabel gegen ein neues aus.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Anwendung:
Strom
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
Kleeblatt-Buchse C5
Anschluss B:
UK-Stecker
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,53*
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 3,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-AG-01A
ab € 1,44*
Zubehör
akyga
AK-AG-03A
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.