Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X570412 Herst.-Nr.: AK-AG-03A EAN/GTIN: 5901720137050 |
| |
|
| | |
| Akyga® AK-AG-03A ist ein 1,5 Meter langes Stromkabel, das auch als Funkkabel bezeichnet wird. Es hat zwei solide gefertigte Stecker. Einen mit einem BS 1363 (G) abgesicherten Stecker, der mit britischen Netzsteckdosen kompatibel ist. Der andere mit einem IEC C7-Stecker, der als Acht bezeichnet wird. Es wird unter anderem für die Stromversorgung von Heimkinoanlagen, DVD-Playern, Druckern, Spielkonsolen und Laptop-Netzteilen verwendet. Das Kabel zeichnet sich durch eine hohe Bruchsicherheit aus, die durch Verstärkungen bei der Verbindung der Stecker mit dem Kabel erreicht wird. Dadurch ist es ideal als Ersatz für ein beschädigtes Kabel geeignet. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Anwendung: | Strom | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | Kleingeräte-Buchse C7 | Anschluss B: | UK-Stecker | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akyga, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,23* | € 2,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 6,07* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,13* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|