Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X570162 Herst.-Nr.: AK-NB-09A EAN/GTIN: 5901720137005 |
| |
|
| | |
| Akyga® AK-NB-09A ist ein 1,5 Meter langes Stromkabel. Auf der einen Seite hat es einen IEC 60320 C14 Stecker, auf der anderen Seite einen IEC C5 Stecker. Es ermöglicht Ihnen, verschiedene Geräte wie Laptops, Monitore, Drucker oder Projektoren an die USV-Notstromversorgung anzuschließen. Dies ist äußerst nützlich, wenn alle Steckdosen mit Schuko-Stecker (CEE 7/4) durch andere Geräte belegt sind. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Anwendung: | Strom | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | Kleeblatt-Buchse C5 | Anschluss B: | Kaltgeräte-Stecker C14 | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,22* | € 2,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 6,61* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,83* | € 6,77* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,72* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|