Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Pultordner 24249-02 Hartpappe Blau DIN A4 Anzahl der Fächer: 24 A-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X565821
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24249-02
EAN/GTIN:
     4013951000278
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Die langlebigen Pultordner mit 24 Fächern und schmutzabweisendem Color-Einband aus Graukarton (RC) mit laminiertem Papier überzogen und alphabetisch beschrifteten, überstehenden PP-Taben für extra schnelles Greifen sind ideal für die tägliche Vor- und Wiedervorlage von Dokumenten im Format DIN A4. Dank dehnbarem und zusätzlich verstärktem Rücken, zeichnet sich der Pultordner durch ein besonders hohes Füllvermögen aus. Die reißfesten Seiten aus schwarzem RC-Karton schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher im Buchblock helfen dabei, stets die Übersicht zu behalten.

Material:
- Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit laminiertem Papier überzogen
- Seiten aus schwarzem RC-Karton
- Taben aus langlebigem PP

Details:
- mit beschrifteten Taben A-Z (deutsches Alphabet)
- mit 24 Fächern
- mit dehnbarem, verstärktem Rücken
- mit reißfesten Seiten, mit extra rauer Oberfläche
- mit 3 Schaulöchern im Buchblock
- Abmessungen: 365 x 340 x 35 mm
- Format: für DIN A4
Features:
Zur Wiedervorlage und zum Sortieren loser Unterlagen und ungelochten Schriftguts
Ideal für Büro, Sekretariat oder Home Office
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Material des Einbandes:
Hartpappe
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Anzahl der Fächer:
24
Ausführung der Tabe:
A-Z
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Pultordner
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Schriftenordner, Vorordner, pagna ordnungsmappe 24 fächer blau, schriftenordner, pagna schriftenordner, PAGNA, pultordner, unterschriftenmappe, dokumentenmappe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,87*
€ 10,08*
1
€ 6,78*
ab € 7,08*
€ 10,41*
2 Tage
44
1
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 10,67*
1
€ 7,95*
ab € 8,13*
€ 12,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,25*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24249-14
ab € 6,85*
Ähnlich
Pagna
24249-01
ab € 7,21*
Ähnlich
Leitz
59240035
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.