Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN LOFT 1200-19 Tischorganizer Grau Anzahl der Fächer: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X538432
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1200-19
EAN/GTIN:
     4012473120020
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Toolbox LOFT, die perfekte Organisationslösung mit praktischen Unterteilungen und herausnehmbarer Ablageschale. Die tragbare Box ist besonders praktisch für den mobilen Einsatz. Organisation, Ablage und Transport von Arbeitsmaterial, persönlichen Gegenständen und kleinen Utensilien wird mit der Toolbox ganz einfach. Einmal gepackt kann alles zusammen an einem Ort abgestellt werden und ist mit einem Handgriff wieder im Einsatz.

Das formschöne Design mit hochglänzender Oberfläche integriert sich harmonisch in jedes Wohn- und Arbeitsumfeld. Damit wird die Toolbox LOFT zu einem wahren Organisationswunder das sich vielfältig einsetzen lässt und zusätzlich beim Style punktet.

In den unterschiedlich großen Fächern lassen sich Büromaterialien, Schminkutensilien und Handarbeitszeug ebenso gut organisieren wie Künstlerbedarf, Arzneimittel oder Zubehör für die Küche. Die herausnehmbare Ablageschale dient der Aufbewahrung kleiner Utensilien und macht diese auf dem Schreibtisch schnell zugänglich. Die Box steht auch im gefüllten Zustand sicher und stabil. Der ergonomisch geformte Griff sorgt für ein komfortables Tragen und liegt optimal in der Hand.
Features:
Organisationswunder, das sich vielfältig einsetzen lässt (Büro, Home Office, Hobbyraum, Bad, Küche, ...)
4 unterschiedlich große Unterteilungen
Inklusive herausnehmbarer Ablageschale
Ergonomisch geformter Griff für komfortables Tragen und optimales Handling
Lieferumfang:
HAN LOFT Tischorganizer 4 Fächer und herausnehmbare Ablageschale
Weitere Informationen:
Tiefe:
187 mm
Höhe:
188 mm
Farbe:
grau
Breite:
340 mm
Produkttypenbezeichnung:
LOFT
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
LOFT
Anzahl der Fächer:
4
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Tischorganizer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 9,99*
€ 14,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,22*
€ 15,08*
€ 6,95*
ab € 10,47*
€ 16,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,92*
€ 17,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 17,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
1200-86
ab € 10,05*
Sonstiges
HAN
1200-12
ab € 9,98*
Sonstiges
HAN
1200-13
ab € 10,19*
Sonstiges
HAN
1200-80
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.