| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X527322 Herst.-Nr.: SL-830200-BK EAN/GTIN: 4027301813821 |
| |
|
| | |
| Die Gravity RGB Stereo Soundbar erweckt anspruchsvolle Gaming-Klangwelten mit atemberaubender Qualität zum Leben. Begleitet wird der exzellente Stereo-Sound von einer strahlend bunten RGB-Beleuchtung, die für jede Session eine angenehme Atmosphäre schafft. Zwei Anschlüsse an der Vorderseite der Soundbar erleichtern den Einsatz von Kopfhörern und Mikrofonen, sodass lästiges Kabelumstecken am Computer erspart bleibt. Smartphones und Tablets können über Bluetooth® mit der GRAVITY RGB verbunden werden. Somit lassen sich zahlreiche Anwendungen und Medien mit der erstklassigen Akustik des kompakten Soundsystems genießen. Features: Stereo-Soundbar mit RGB-Beleuchtung Bluetooth®-Verbindung zum Smartphone / Tablet / etc. Drehregler zum Einstellen der Lautstärke und Ein-/Ausschalten der Soundbar Kopfhörer- und Mikrofonanschluss an der Vorderseite Output-Power (RMS): 2 x 3 W, 12 W Peak-Power Frequenz: 120 Hz - 18.000 Hz Impedanz: 4 Ω Verbindung: 2 x 3.5 mm-Klinkenstecker, USB-A-Stecker, Bluetooth® Lieferumfang: Gravity RGB Soundbar + USB-/Klinkenstecker-Kabel Weitere Informationen: | | Tiefe: | 64 mm | Höhe: | 70 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 420 mm | Gewicht: | 640 g | Anzahl USB: | 1 x | Impedanz: | 4 Ω | Belastbarkeit Musik (max.): | 6 W | Frequenzbereich: | 120 - 18.000 Hz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Eingang): | Bluetooth® + Mikrofon (3.5 mm Klinke) + USB-A | Schnittstellen (Ausgang): | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Soundbar-Besonderheiten: | Bluetooth® + Lautsprecherbeleuchtung | Produkt-Art: | Soundbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,12* | € 23,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,92* | € 27,03* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,93* | € 31,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 30,02* | € 31,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,49* | € 37,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|