Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 66240XNN Xenon Leuchtmittel Xenarc Night Breaker® Laser D2S 35W 85V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X515312
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     66240XNN
EAN/GTIN:
     4052899631335
Suchbegriffe:
Autolampen D2S
D2S-Lampen
Sockel D2S
Leuchtmittel P32d
Die XENARC NIGHT BREAKER LASER ist die hellste Xenonlampe von OSRAM. Diese leistungsstarke Lampe mit effizienter Xenon-Technologie sorgt für eine verbesserte Sicht auf der Straße: bis zu 220 % mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren. Darüber hinaus ist der Lichtkegel bis zu 250 m lang und bis zu 20 % weißer als die gesetzlichen Mindestanforderungen vorgeben. Erleben Sie die enorme Leuchtkraft der XENARC NIGHT BREAKER LASER – der leistungsstärksten Xenonlampe aus dem Hause OSRAM, verfügbar als D1S, D2S, D3S, D4S. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden und paarweise erfolgen.
Features:
+200 % mehr Helligkeit
Bis zu 250 m langer Lichtkegel
20% weißeres Xenon-Licht
Weitere Informationen:
Länge:
77.3 mm
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
R98/R99
Sockel:
P32D-2
Durchmesser:
9 mm
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
35 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
D2S
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Xenarc Night Breaker® Laser
Leuchtfarbe:
Weiß
Betriebsspannung:
85 V
Lichtstrom:
3200 mlm
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbtemperatur typ.:
4500 K
Lebensdauer B3:
1500 h
Lebensdauer Tc:
3000 h
Lichtstrom-Toleranz ±:
15 %
Produkt-Art:
Xenon Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Sockel P32d, leuchtmittel p32d, OSRAM, Ersatzbirnen, Ersatzbirnchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,38*
€ 62,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 45,36*
€ 62,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 61,11*
€ 80,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.