Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 66240XNN Xenon Leuchtmittel Xenarc Night Breaker® Laser D2S 35 W 85 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624254-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     66240XNN
EAN/GTIN:
     4052899631335
Suchbegriffe:
Autolampen D2S
D2S-Lampen
Sockel D2S
Leuchtmittel P32d
OSRAM 66240XNN Xenon Leuchtmittel Xenarc Night Breaker® Laser D2S 35 W 85 V

Leuchtmittel XENARC NIGHT BREAKER LASER Next Generation

+200 % mehr Helligkeit
Bis zu 250 m langer Lichtkegel
20% weißeres Xenon-Licht

Die XENARC NIGHT BREAKER LASER ist die hellste Xenonlampe von OSRAM. Diese leistungsstarke Lampe mit effizienter Xenon-Technologie sorgt für eine verbesserte Sicht auf der Straße: bis zu 220 % mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren. Darüber hinaus ist der Lichtkegel bis zu 250 m lang und bis zu 20 % weißer als die gesetzlichen Mindestanforderungen vorgeben. Erleben Sie die enorme Leuchtkraft der XENARC NIGHT BREAKER LASER – der leistungsstärksten Xenonlampe aus dem Hause OSRAM, verfügbar als D1S, D2S, D3S, D4S. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden und paarweise erfolgen.

Ausstattung:
Die hellste OSRAM Xenon HID Lampe
Bis zu 200% mehr Helligkeit für mehr Fahrsicherheit durch bessere Straßenbeleuchtung
Bis zu 250 m langer Lichtkegel für bessere Sicht, um Hindernisse und Gefahren früher zu erkennen
20% weißeres Xenon-Licht für den leistungsbewussten Fahrer

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): D2S · Betriebsspannung: 85 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: R98/R99 · Farbtemperatur typ.: 4500 K · Herstellerfarbe: Weiß · Lebensdauer B3: 1500 h · Lebensdauer Tc: 3000 h · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 35 W · Leuchtfarben (Auto): Weiß · Lichtstrom (Lumen): 3200 mlm · Lichtstrom-Toleranz ±: 15 % · Produktabmessung, Länge: 77.3 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Xenarc Night Breaker® Laser · Sockel: P32D-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 77.3 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
77.3 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Weiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
D2S
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
35 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Xenarc Night Breaker® Laser
Farbtemperatur typ.:
4500 K
Lebensdauer B3:
1500 h
Lebensdauer Tc:
3000 h
Lichtstrom (Lumen):
3200 mlm
Lichtstrom-Toleranz ±:
15 %
Betriebsspannung:
85 V
Sockel:
P32D-2
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
R98/R99
Produkt-Art:
Xenon Leuchtmittel
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: Sockel P32d, leuchtmittel p32d, OSRAM, 66240XNN, XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S Next Generation, Ersatzbirnen, Ersatzbirnchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,37*
€ 61,01*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 61,02*
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 61,48*
€ 78,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.