Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM shredstar X15 Aktenvernichter 15 Blatt Partikelschnitt 4 x 37mm P-4 26l Vernichtet auch CDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X483891
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1030121
EAN/GTIN:
     4026631057752
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter HSM shredstar X15

Das Top-Modell auf Rollen der HSM shredstar Linie. Leise und kraftvoll sorgt es dank Partikelschnitt für mehr Datensicherheit am Arbeitsplatz. Mit Anti-Papierstau Funktion. Es kann von bis zu 5 Personen verwendet werden.

LED-Anzeige
LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll.

Start- / Stopp-Automatik
Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.

Füllstandssensor "Behälter voll"
Der eingebaute Füllstandssensor schaltet den Aktenvernichter automatisch ab, wenn das maximale Füllvolumen des Auffangbehälters erreicht ist.

Leiser Betrieb
Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.

Separates CD-Schneidwerk
Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt und kann sortenrein entsorgt werden.

Anti-Papierstau Funktion
Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

Mühelose Entleerung
Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden.

Sichtfenster zur Füllstandkontrolle
Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.

Auf Rollen fahrbar
Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
Features:
Professioneller Datenschutz am Arbeitsplatz und für die Arbeitsgruppe
Separates CD-Schneidwerk - zerkleinert sicher Akten und CDs/DVDs
Start-Stopp-Automatik
Sichtfenster zur Füllstandskontrolle und Füllstands-Sensor
Auf Rollen fahrbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
300 mm
Höhe:
595 mm
Farbe:
weiß
Breite:
390 mm
Gewicht:
13 kg
Auffangbehälter:
26 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 37 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnittbreite (max.):
230 mm
Geräuschentwicklung (max.):
57 dB
Blattanzahl (max.):
15 Blatt
Vernichtet auch:
CDs + DVDs + Heftklammern + Büroklammern + Kreditkarte
Schnittgeschwindigkeit:
2.2 m/min
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 217,48*
€ 246,95*
€ 5,50*
ab € 226,85*
€ 261,00*
€ 1,95*
ab € 231,87*
€ 261,00*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 233,34*
€ 263,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 238,23*
€ 269,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,23*
€ 283,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.