Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1030121 Herst.-Nr.: 1030121 EAN/GTIN: 4026631057752 |
| | |
|
| | |
| - Das Top-Modell auf Rollen der HSM shredstar Serie. Leise und kraftvoll sorgt es dank Partikelschnitt für mehr Datensicherheit am Arbeitsplatz. Mit Anti-Papierstau Funktion. Es kann von bis zu 5 Personen verwendet werden.
- Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.
- Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt und kann sortenrein entsorgt werden.
- Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Das funktionelle und übersichtliche Bedienfeld zeigt den Betriebszustand 'betriebsbereit', 'Behälter voll' und 'Papierstau' an.
- Der eingebaute Füllstandssensor schaltet den Aktenvernichter automatisch ab, wenn das maximale Füllvolumen des Auffangbehälters erreicht ist.
- Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
- Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
- Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.
- Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Auffangbehältervolumen: | 26 l | Breite: | 390 mm | CD-Vernichtung: | ja | Disketten-Vernichtung: | nein | Eingabebreite: | 230 mm | Einsatzort: | Schreibtisch | Farbe: | weiß/silber | Farbname: | weiß, silber | Feinstaubfilter vorhanden: | nein | Gehäusefarbe: | weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff | Gerätegewicht: | 13 kg | Geräuschpegel (Leerlauf): | 57 dB | Höhe: | 595 mm | Kreditkarten-Vernichtung: | ja | Marke: | HSM | Motorleistung: | 320 W | Netzfrequenz: | 50 Hz | Papier-Vernichtung: | ja | Partikellänge: | 37 mm | Schneidgeschwindigkeit: | 0.037 m/s | Schneidleistung: | 15 Blatt | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 4 mm | Schnittgröße: | 3,9 mm | Sicherheitsstufe: | 3 | Sicherheitsstufe E (DIN 66399): | E-2 | Sicherheitsstufe F (DIN 66399): | F-1 | Sicherheitsstufe O (DIN 66399): | O-1 | Sicherheitsstufe P (DIN 66399): | P-4 | Sicherheitsstufe T (DIN 66399): | T-2 | Tiefe: | 300 mm | Umweltzeichen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikat: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, 1030, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 217,17* | € 245,82* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 226,36* | € 259,78* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 231,46* | € 259,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,58* | € 261,91* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,64* | € 267,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|