Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Premium 500S SDXC-Karte 64GB Class 10, UHS-I, UHS-Class 3, v30 Video Speed Class


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X461331
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSDC500S
EAN/GTIN:
     0760557841173
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Transcends SDXC/SDHC 500S Speicherkarten bieten die notwendige Performance und Kapazität, um die volle Leistung Ihrer UHS-I-konformen DSLR-Kameras und Camcorder zu nutzen. Zusätzlich zu den hohen Übertragungsgeschwindigkeiten sind die Karten UHS Video Speed Class 30 (V30)-konform, was reibungslose, unterbrechungsfreie 4K-Videoaufnahmen ermöglicht.

Die V30-Konformität gilt nur für Karten mit einer Kapazität ab 64GB.

Für hohe Ansprüche
Transcends SDXC/SDHC 500S-Speicherkarten werden mit hochwertigem MLC NAND-Flashspeicher hergestellt, was sie langlebig und zuverlässig macht. Die Karten sind ideal für den Einsatz mit fortgeschrittenen Camcordern und DSLR-Kameras geeignet und bieten professionellen Fotografen und Videografen beeindruckende Übertragungsraten und qualitativ hochwertige Videoaufzeichnungen ohne Frame-Dropping.

Überzeugende Performance
Transcends SDXC/SDHC 500S Speicherkarten erfüllen mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 95MB/s bzw. 60MB/s sowohl die UHS Speed Class 3 (U3) als auch die UHS Video Speed Class 30 (V30) Standards für 4K Ultra HD Videoaufnahmen.

U3- und V30-Konformität gilt nur für Karten mit einer Kapazität ab 64GB.

Speichern so viel Sie wollen
Mit einer Speicherkapazität von bis zu 256GB ermöglichen die SDXC/SDHC 500S Speicherkarten von Transcend die Aufnahme von Tausenden von Fotos und stundenlangen Full-HD-Videos, sodass Sie sich auf die Aufnahme einzigartiger Augenblicke konzentrieren können, anstatt sich Gedanken über den Speicherverbrauch machen zu müssen.

Extrem widerstandsfähig
Um Ihnen die beste Leistung und Stabilität zu bieten, werden Transcends Speicherkarten unter den folgenden Extrembedingungen getestet.
  • Wasser: erfüllen die JIS IPX7 Standards und sind wasserdicht bis zu 1m Tiefe für bis zu 30 Minuten

  • Temperaturen: halten Extremtemperaturen von -25° bis 85°C stand.

  • Elektrostatik: erfüllen die EMC IEC61000-4-2 Standards und halten statischer Elektrizität stand

  • Röntgenstrahlen: erfüllen die ISO7816-1 Standards und sind auch resistent gegen die Röntgenstrahlen bei Flughafenkontrollen

  • Physische Beanspruchung: Stoß- und vibrationsresistent sowie widerstandsfähig gegen Biegen und Drehen.


RecoveRx Software
Transcend bietet die exklusive RecoveRx Datenrettungssoftware an, mit der Sie das Transcend Speichermedium gründlich nach Spuren von gelöschten Fotos, Dokumenten, Musik und Videos durchsuchen können.
Features:
64 GB Speicherkapazität
Class 10 und UHS-I uNterstützung
U3- und V30-Konformität
MLC NAND-Flashspeicher
Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 95MB/s bzw. 60MB/s
Exklusive RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Lieferumfang:
SDXC-Karte.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Geschwindigkeitsklasse:
Class 10 + UHS-I + UHS-Class 3 + v30 Video Speed Class
Produkt-Art:
SDXC-Karte
Lesen (max.):
95 MB/s
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,23*
€ 29,36*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 22,25*
€ 29,37*
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 29,54*
€ 4,50*
ab € 22,48*
€ 29,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,53*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GSDC500S
ab € 46,03*
Zubehör
Transcend
TS16GSDC500S
ab € 6,77*
Zubehör
Transcend
TS32GSDC500S
ab € 12,04*
Zubehör
Transcend
TS8GSDC500S
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.