Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 79444 Anja Taschenwaage Wägebereich (max.) 500g Ablesbarkeit 0.1g batteriebetrieben Silb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X455471
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     79444
EAN/GTIN:
     4053035794440
Suchbegriffe:
Taschenwaage
korona taschenwaage
taschenwaage
taschenwaage 0,1g

Features:
500 g Tragkraft
0,1 g Einteilung
Tara-Funktion
Lieferumfang:
Taschenwaage (inkl. Batterie) + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
118 mm
Farbe:
grau
Breite:
78 mm
Typ:
Anja
Wägebereich (max.):
500 g
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Silber (matt)
Spannungs-Versorgung (Details):
1x CR 2032
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Ablesbarkeit:
0.1 g
Produkt-Art:
Taschenwaage
Weitere Suchbegriffe: Korona, Anja, miniaturwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 19,07*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 19,15*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 20,34*
€ 27,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.