Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CT60 MDE / Mobiles Datenerfassungsgerät Imager Schwarz Mobilcomputer-Scanner USB, Blu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X451101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CT60-L0N-ASC110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Touch-Mobilcomputer zum Außen- und Inneneinsatz

Mit dem Dolphin CT60 erwerben Sie den idealen Touch-Mobilcomputer für alle Anwendungen, in denen es auf einen langen Life Cycle ankommt. Er baut auf den Vorzügen seines Vorgängers CT50 auf und ist mit dessen Software- und Zubehör-Portfolio kompatibel. Besonders bemerkenswert ist sein Betriebssystem: Ab Werk ist Android 7.1 (Nougat) installiert, der CT60 unterstützt das Google-Betriebssystem jedoch bis zur Version 10 (Q).

Das Mobilterminal im Smartphone-Design ist in jeder Hinsicht darauf ausgelegt, Mitarbeitern im gesamten Arbeitsalltag als digitaler Assistent zur Seite zu stehen. Seine auf Basis der Honeywell MOBILITY EDGE entwickelte Hardware-Architektur verleiht ihm eine hohe Lebensdauer und zuverlässige Kompatibilität. 3 GB DDR4 RAM und 32 GB Flash-Speicher bieten mehr als ausreichend Rechenpower, selbst für zukünftige Anwendungen.

Auch, was Kommunikation und Datenübertragung betrifft, ist stets auf den CT60 Verlass: Er verfügt über WLAN 802.11 a/b/g/n/ac und Bluetooth 5.0 sowie 17-Band LTE mit weltweiter Abdeckung. Eine rückseitig angebrachte 13 MP-Kamera erweist sich bei der fotografischen Dokumentation oder dem Einlesen von Barcodes als ausgesprochen hilfreich. Mit 1,5 m Sturzsicherheit, Staub- und Feuchtigkeitsschutz gemäß IP67 und einem kratzfesten Display aus Gorilla Glas 3 ist der Dolphin CT60 robust genug für praktisch alle Lager- und Außendienst-Einsätze.

Mobility Edge-Hardware- und Software-Plattform:
Integrationsfähigkeit, Verlässlichkeit und Skalierbarkeit dank gängiger Hardware-Plattform und umfangreicher
Lebenszyklus-Tools für eine schnelle und sichere Entwicklung, Bereitstellung sowie Leistungs- und Lebenszyklusverwaltung.

Zukunftssicherer Investitionsschutz:
Unterstützt vier Android-Generationen ab Android 7.1.1. Wenn Sie Windows-Betriebssysteme nutzen, können Sie jederzeit problemlos und ohne jegliche Einbußen bei Zuverlässigkeit, Leistung und Verwaltungsfunktionen auf Android umsteigen.


Optimale Konnektivität:
Der CT60 ist der erste industrietaugliche mobile Computer mit LTE-AdvancedTechnologie und Carrier Aggregation für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s. Das langlebige Gerät überzeugt durch breite Netzabdeckung, schnelle Verbindungen und lückenlose Anbindung.

Top-Scanleistung:
Der leistungsstarke 2D-Imager übertrifft bei der Erfassung von linearen und 2D-Barcodes alle Geräte seiner Klasse. Der separat erhältliche Pistolengriff gibt dem Anwender eine Alternative zum Halten in der Hand und vermeidet damit einseitige Belastung und Ermüdung.

Robust, ergonomisch und langlebig:
Das schmale, leichte und robuste Gerät passt in jede Tasche. Ist mit Schutzklasse IP65 und IP67 gegen das Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt, verträgt das Herabfallen auf Beton aus 1,5 m Höhe und 1000 Aufschläge (Schleudertest in 1-m-Trommel).
Features:
Mobilterminal mit hoher Zukunftstauglichkeit
Unterstützt Android-Versionen 7.1 bis 10
Einheitliche Hardware-Architektur vereinfacht die Integration
Hohe Rechenleistung dank 3 GB DDR4 Arbeitsspeicher
13 MP-Kamera für hochwertige Dokumentationsfotos
Lieferumfang:
CT60 Mobilcomputer, 4040 mAh Li-Ion-Akku, Lade-/ Übertragungsstation USB, Netzteil, USB-Kabel, Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
19 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
82.5 mm
Gewicht:
350 g
Typ:
CT60
Schnittstellen:
USB + Bluetooth® + WLAN 802.11 b/g/n/ac + NFC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Einsatzbereich:
Handel (Retail)
Bauform:
Mobilcomputer-Scanner
Lesbare Code-Typen:
1D + 2D
Scan-Technologie:
Imager
Produkt-Art:
MDE / Mobiles Datenerfassungsgerät
Schutzklasse:
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.855,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.022,43*
€ 2.406,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.986,14*
€ 2.363,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,15*
€ 2.269,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.880,82*
€ 2.238,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.855,15*
€ 2.207,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.