| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X441991 Herst.-Nr.: PACK Mobility 295 EAN/GTIN: 3521350008890 |
| |
|
| | |
| Das schnurlose Schwerhörigentelefon AMPLIDECT295 ist nicht nur hörgerätekompatibel, sondern kann für besseres Hören besonders laut eingestellt werden. Neben Freisprecheinstellung, Direktwahltaste zum Telefonbuch, verstellbarer Lautsprechereinstellung und Empfangslautstärke, Stummfunktion und Pausefunktion glänzt das analoge Telefon dank großer Tasten und Schrift sowie hohem Kontrast mit besonders guter Bedienung. Der Anrufbeantworter ist auf Deutsch, englisch und französisch möglich. Dazu erhalten Sie auch das einfachste Zusatztelefon mit 4 Fototasten (3 x 2 cm breit). Das Bedienen eines Telefons kann mit nachlassender Sehstärke zu einem Problem werden. Damit Sie trotzdem nicht auf das Telefonieren verzichten müssen, wurde dieses Fototastentelefon entwickelt. Die extragroßen und breiten Fototasten ersparen Ihnen das mühsame Tippen von Telefonnummern - wichtige Nummern sind dadurch stets schnell gewählt! Features: Anrufbeantworter für bis zu 15 min Aufnahmezeit Telefonbuch für 50 Einträge Lieferumfang: Geemarc AmpliDECT 295 mit Zusatztelefon + 2 Netzteile + Telefonanschluss-Kabel + 1 Basisstation und 1 Ladestation + 2 Akkus + Bedienungsanleitung Hinweise: Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter
Wie laut ist was?
0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster 20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren 40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke 60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs 80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen 100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek Weitere Informationen: | | Display-Art: | Beleuchtetes Display | Hörgerätekompatibel: | Ja | Tastaturbeleuchtung: | Nein | Anzahl Mobilteile: | 2 | Farbe: | weiß | Anschlussart: | Analog | Optische Anrufsignalisierung: | Ja | Freisprechen: | Ja | Telefonbucheinträge: | 50 | Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): | 15 min | Besonderheiten: | Anrufbeantworter + Foto-Tasten | Max. Gesprächszeit: | 8 h | Herstellerfarbe: | Weiß | Übertragungsstandard: | DECT/GAP | StandBy max.: | 96 h | Anrufbeantworter: | Ja | Produkt-Art: | Schnurloses Seniorentelefon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,84* | € 117,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,98* | € 117,94* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 109,68* | € 140,86* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,17* | € 190,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|