Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 3+1 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit Schnellladeport, mit USB-C® Stecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X397611
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     163552
EAN/GTIN:
     0766623163552
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Dieser Manhattan Adapter ist ein USB-Hub mit 3 Ports und Gigabit-Netzwerkadapter in einem. Praktisch für alle modernen Notebooks mit USB Typ C-Anschluss und ohne RJ45-Netzwerkbuchse, z. B. aktuelle MacBooks und Ultrabooks
Höherer Datendurchsatz durch USB 3.1
Ähnliche USB-Hubs mit Ethernet-Adapter verfügen oft nur über USB 2.0-Konnektivität. Deren USB 2.0-Anschlüsse mit 480 Mbit/s werden damit zum Flaschenhals. Dieser Manhattan Adapter unterstützt USB 3.1 Gen1 mit einem Datendurchsatz von bis zu 5 Gbit/s, so dass die maximalen 1000 Mbit/s des Netzwerkanschlusses in keiner Weise begrenzt werden. Die Ports sind vollständig abwärtskompatibel, so dass Sie auch USB 2.0-Peripheriegeräte problemlos anschließen und nutzen können. An der Typ C Power-Delivery-Buchse können Sie zusätzlich ein Gerät laden.
Ideal für unterwegs
Der USB-C 3.1 Gen 1 Typ C-Hub mit Power Delivery-Ladeport ist sehr kompakt und kann dadurch bequem in jeder Notebooktasche verstaut werden.
Features:
Erweitert ein Gerät mit USB Typ C-Anschluss um drei USB 3.0 Typ A-Ports für weitere Peripheriegeräte
3x USB Typ A-Ports unterstützen USB 3.0-Übertragungsraten (5 Gbit/s) und laden mit bis zu 5V/1A
Stromversorgung über USB / Typ C-Anschluss versorgt sowohl den Hub als auch den Ladeport mit Strom per USB Power Delivery (PD)
Überspannungsschutz; Hot-Swap-fähig
Plug & Play
Weitere Informationen:
Tiefe:
76 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
weiß
Breite:
38 mm
Gewicht:
85 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
3+1 Port
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + USB-C®
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Schnellladeport + mit USB-C® Stecker
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Anzahl Schnellladeports:
1
Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Hub, manhattan ladegerät usb-c, docking station, manhattan docking station, Manhattan, USB Typ C Hub, USB 30 Hub mit USB C Stecker, Schnellladeport
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,92*
€ 37,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 27,79*
€ 37,90*
€ 6,78*
ab € 28,14*
€ 38,24*
€ 3,50*
ab € 30,94*
€ 42,00*
€ 6,90*
ab € 34,24*
€ 46,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162746
ab € 15,18*
Sonstiges
Manhattan
353373
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.