Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Touch-Kit DIY 4 B 2GB 4 x 1.5GHz inkl. Touchscreen-Display, inkl. Gehäuse, inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X256222
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161232751
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Verwandeln Sie Ihren Raspberry Pi® mit diesem Starter-Kit in einen Mini All-In-One PC. Hierdurch eignet er sich nicht nur ideal als Hausautomations PC, sondern auch für Digital Signage, Streaming und Multimedia.
- Großes 17,8 cm (7 Zoll) Display mit kapazitiven 10-Finger-Touch
- Verfügt über W-LAN, GB-LAN und Bluetooth 5.0.
- Hochwertiges und stabiles Gehäuse zur gemeinsamen Aufbewahrung von Touch-Screen und Raspberry
- Auf der 32GB Speicherkarte ist eine vielfältige Softwaresammlung für Raspberry installiert.

Das Herzstück - der Raspberry Pi® 4B (2 GB RAM)
Der Raspberry Pi® 4B ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die vierte Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A72 Quad-Core-Prozessor mit 4x 1.5 GHz ausgestattet. Durch dieses Upgrade liefert Ihnen der Raspberry Pi® 4B in bestimmten Anwendungen deutlich mehr Leistung. Für eine schnelle und einfache Vernetzung befinden sich WiFi und Bluetooth® Low Energy und Gigabit-LAN onBoard.

Raspberry PI® Touchscreen
Der von der Raspberry Pi® Foundation entwickelte Bildschirm kann als visuelles Display eingesetzt werden. Das Adapterboard wird über den DSI-Displaystecker des Raspberry Pi® verbunden und übernimmt die Strom- und Signalumwandlung. In das neueste Raspbian-Betriebssystem sind neben einer On-Screen-Tastatur auch Touchscreen-Treiber integriert, die die Bedienung mit bis zu zehn Fingern ermöglichen, so dass die volle Funktionalität auch ohne Maus und Tastatur gegeben ist. Mit dem Raspberry Pi® und einem selbst entwickelten Python-Script können Anwender Geräte für Home Automation mit Touchscreen bauen.

Cool bleiben - Kühlkörper für leistungsstarken Einsatz
Das Kühlkörper-Set für den Raspberry Pi besteht aus 3 selbstklebenden Kühlkörpern. So schützen Sie Ihren Einplatinencomputer perfekt in schwierigen Temperaturumgebungen oder bei Übertaktung der CPU vor Thermikproblemen.

Noobs OS - gleich losstarten
Anstelle einer Festplatte bootet und speichert der Raspberry Pi® Daten über den MicroSD-Kartenslot auf der Geräteunterseite. Dank der 16 GB microSD-Karte (Class 10) haben Sie bereits 7 verschiedenen Betriebssysteme vorinstalliert, welche per Menü ausgewählt werden können.

Original Raspberry Pi® Gehäuse zur optimalen Stromversorgung
Die Stromversorgung übernimmt ein USB-C™ Netzteil mit 3000 mA Ausgangsstrom.
Features:
Komplettes Set zum Bau eines Do-it-yourself 17.8 cm (7 Zoll) Touch Tablet PCs auf Basis des Raspberry Pi® 4 B 2 GB
Inkl. passenden Gehäuses zur Montage des Touch-Screens
Lieferumfang:
Raspberry Pi® 4 B (2 GB) + Raspberry Pi® Display-Modul 17.8 cm (7 Zoll) + Raspberry Pi® Netzteil (5,1V / 3A) + Gehäuse für Display und Raspberry Pi® + SD-Karte mit vorinstalliertem Noobs OS (32 GB) + Kühlkörper (3-teilig)
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
85 mm
Breite:
56 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A72
Speicher-Typ:
DDR4
Speicherkapazität:
32 GB
Ausgangsstrom:
3 A
Bluetooth® Version:
5.0
Betriebssystem (Version):
Noobs
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer Starter-Kit
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core VI
Setinhalt:
inkl. Touchscreen-Display + inkl. Gehäuse + inkl. Netzteil + inkl. Noobs OS + inkl. Kühlkö
System-on-a-Chip:
Broadcom 2711
Anschlüsse extern:
2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + LAN (10/100/1000) + 2x HDMI™ + 3,5 mm Klinke + microSD + USB-C®
Modell:
Raspberry Pi® 4 B
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Weitere Suchbegriffe: Touch Display, Touchdisplay, einplatinencomputer raspberry, einplatinencomputer gehäuse, Raspberry Pi®, Touch-Kit DIY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.