Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CMK 222 YELLOW 100 Mikrofonkabel 2 x 0.22mm² Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X136511
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CMK 222 YELLOW 100
EAN/GTIN:
     4250197634533
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Ein Klassiker in Sachen Aufbau: Dieses Kabel ist durch seinen robusten Mantel für den Dauereinsatz auf Bühnen ebenso wie für den tontechnisch anspruchsvollen Studiobetrieb prädestiniert.
Features:
Robuster Außenmantel
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CMK 222 YELLOW 100
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
28 x 0.10 mm
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.4 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Paarschirm
Herstellerfarbe:
Gelb
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
2 x 0.22 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.22 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel 2x0,75 100 m, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Cordial, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,35*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 3,58*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 3 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.