Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAC W-1200 Tape Deck Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X045861
Hersteller:
     Teac
Herst.-Nr.:
     1500640
EAN/GTIN:
     4907034221967
Suchbegriffe:
Doppelcassettendeck
Doppelkassettendeck
Hifi-Cassettendeck
Kassettendecks
Ein authentisches Doppel-Kassettendeck für die heutige Zeit, basierend auf TEACs stolzem Erbe in der Herstellung von Weltklasse Tonbandgeräten.
Features:
2 Kassettendecks für Aufnahme und Wiedergabe mit unabhängigen Mechanismen
Rauschunterdrückung während der Wiedergabe
Mikrofoneingang mit Mikrofonmixer für Karaoke und Ansagen
Lieferumfang:
TEAC W-1200 Doppel-Kassettendeck + Inklusive Fernbedienung + 2 x AA Batterien + 1 x Cinch-Audiokabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
285.8 mm
Höhe:
145 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
435 mm
Gewicht:
4.6 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Tape Deck
Weitere Suchbegriffe: doppelkassettendeck, TEAC, W-1200, Tape Deck, Kassettendeck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 376,71*
€ 431,14*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 395,37*
€ 450,58*
Frei Haus
ab € 432,96*
€ 491,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,14*
€ 513,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,56*
€ 507,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,81*
€ 506,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,47*
€ 489,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869760
ab € 3,21*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,70*
Sonstiges
Speaka
SP-7869768
ab € 3,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,15*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.