Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X037222 Herst.-Nr.: 4500061 EAN/GTIN: 4042146239162 |
| |
|
| | |
| Druckstücke in der Spindel drehbar gelagert Trapezspindel enorme Lösekraft durch Dreh-Schlagimpuls in Verbindung mit Schlagschrauber Schlagschrauber erzeugt gleichzeitig Druck und Vibration, wodurch festsitzende Kegelsitzverbindungen schnell und sicher gelöst werden geringer Platzbedarf gesenkgeschmiedete Ausführung mit Sichtfenster Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2510 g | Spannbereich: | 32 mm | Spantiefe (max.): | 90 mm | Produkt-Art: | Kugelgelenk-Abzieher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausdrücker (Werkzeug), Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, KS Tools, 4500061, Autowerkzeug, Autowerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 147,34* | € 179,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 169,66* | € 206,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,47* | € 206,67* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,93* | € 206,87* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,11* | € 209,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|