Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibro-Impact Universal-Kugelgelenk-Abzieher-Glocke 32 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.0061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0061
EAN/GTIN:
     4042146239162
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Druckstücke in der Spindel drehbar gelagert
  • Trapezspindel
  • enorme Lösekraft durch Dreh-Schlagimpuls in Verbindung mit Schlagschrauber
  • Schlagschrauber erzeugt gleichzeitig Druck und Vibration, wodurch festsitzende Kegelsitzverbindungen schnell und sicher gelöst werden
  • geringer Platzbedarf
  • gesenkgeschmiedete Ausführung
  • mit Sichtfenster
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
25 mm
Spanntiefe B in mm:
90 mm
Drehmoment max Nm:
600 Nm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Gewicht [g]:
2510 g
Herstellernummer:
450.0061
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
max. Druckkraft t:
-
Spindelgröße mm:
24
Spindelart:
Trapezspindel
Spannweite A in mm:
32 mm
Variantenartikel:
450.0060
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
15
€ 4,90*
ab € 147,76*
€ 179,24*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 169,74*
€ 206,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,12*
€ 206,87*
7 Tage
15
€ 5,99*
ab € 171,99*
€ 209,80*
Frei Haus
ab € 172,85*
€ 209,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.