Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2520009 F-Winkeladapter Anschlüsse: F-Quick-Stecker, F-Buchse 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X026471
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2520009
EAN/GTIN:
     4053199547975
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
F-Kupplung Verbinder
F-Verbinder Stecker
Zum Anschluss von Koaxleitungen mit F-Steckern an Geräte mit F-Eingang. Durch schraublosen Anschluss ist schnelles Verbinden und Lösen der Verbindung möglich. Durch Winkelausführung wenig Platzbedarf in der Tiefe.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-2520009
Anschlüsse:
F-Quick-Stecker + F-Buchse
Bauform:
Adapter, gewinkelt
Impedanz:
75 Ω
Herstellerfarbe:
Silber
Industrieverpackung:
Ja
Anschluss A:
F-Quickstecker
Anschluss B:
F-Kupplung
Produkt-Art:
F-Winkeladapter
Weitere Suchbegriffe: F-Stecker, f-kupplung verbinder, TRU COMPONENTS, f-stecker, f stecker, Antennenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,77*
€ 173,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,37*
€ 165,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 137,97*
€ 164,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,87*
€ 154,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,59*
€ 148,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,66*
€ 131,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.