Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X014861 Herst.-Nr.: 311-9 EAN/GTIN: 4007817308073 |
| |
|
| | |
| Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Features: Strichstärke: 0,4 mm Typbezeichnung der Strichstärke: S Rundspitze Tinte Ausführung der Griffzone: rund nachfüllbar abwischbar Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. | Produkttypenbezeichnung: | Lumocolor® non-permanent 311 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Folienstift Lumocolor® non-permanent 311 | Schreibfarbe: | Schwarz | Ausführung der Griffzone: | rund | Strichstärke: | 0.4 mm | Material des Clips: | Kunststoff | dokumentenecht: | Nein | abwischbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | Grau | geeignet für Schablone: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Typbezeichnung der Strichstärke: | S | kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Schreibflüssigkeit: | permanente, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis | Farbe der Kappe: | Schwarz | Produkt-Art: | Folienstift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber lumocolor, cd-marker, 04007817831199, 04007817331491, 04007817308073, Staedtler |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,83* | € 1,50* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,04* | € 1,54* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,87* | € 1,57* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,41* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|