Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X010901 Herst.-Nr.: 20606-03 EAN/GTIN: 4009212324016 |
| |
|
| | |
| Ringbuch"Basic Colours" 2 Ring-Mechanik rot Features: Basic Colours Maße: 26 x 32 cm (B x H) Verwendung für Papierformat: DIN A4 Durchmesser des Ringes: 25 mm 2 Ringe, Rundmechanik max. Anzahl der Blätter: 200 Bl. (80 g/m²) Werkstoff: Pappe Material der Kaschierung außen: Polypropylen Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Beschreibung: | PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A4 Pappe rot | Material der Kaschierung außen: | Polypropylen | max. Anzahl der Blätter: | 200 Bl. (80 g/m²) | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Ausführung der Ablagemechanik: | 2 Ringe | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Blattniederhalter vorhanden: | Nein | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Ringbuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,12* | € 1,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,14* | € 2,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,24* | € 2,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,63* | € 2,83* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,46* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|