Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop 100671 Textstempel Rot 38 x 14mm (B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X010531
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     100671
EAN/GTIN:
     9004362395140
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Die richtige Größe für die wichtigsten Informationen. Erzeugt einen rechteckigen Abdruck. Herausragendes Merkmal ist beim Printer 20 das patentierte, große Indexfenster, das es ermöglicht, neben dem Textabdruck flexibel und vor allem einfach auch personalisierte Informationen auf dem Indexkärtchen abzubilden.
Features:
Abmessung der Stempelfläche: 38 x 14 mm (B x H)
Höhe der Schrift: 10 mm
1 Druckzeile
Stempelkissen austauschbar
mit Sichtfenster
Werkstoff: Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels: rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ausführung der Drucktexte:
KOPIE
Abmessung der Stempelfläche:
38 x 14 mm (B x H)
Schreibfarbe des Stempels:
Rot
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Textstempel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 8,77*
1
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,79*
1
€ 5,50*
ab € 5,45*
€ 9,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,73*
1
€ 7,95*
ab € 6,24*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
43227
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.