Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X010261 Herst.-Nr.: CP141.301 EAN/GTIN: 4033657957805 |
| |
|
| | |
| "Verschieden groß aber immer schnell" - der höhenvariable Blitzbodenkarton. Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden. Lässt sich einfach an die Höhe des Packgutes anpassen. Sicherheit und Stabilität durch den überlappenden, doppelten Boden Features: Innenmaße: 44,5 x 18-30 x 31,5 cm (B x H x T) Außenmaße: 45 x 19-31 x 32,5 cm (B x H x T) Verwendung für Papierformat: DIN A3 mit Selbstklebung mit Aufreißhilfe Werkstoff: Kraftliner Wellpappe Farbe: braun Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Verwendung für Papierformat: | DIN A3 | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Innenmaße: | FILTER | Außenmaße: | 45 x 19-31 x 32,5 cm (B x H x T) | Aufreißhilfe vorhanden: | Ja | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | wieder verschließbar: | Nein | Material: | Wellpappe | Herstellerfarbe: | Braun | Produkt-Art: | Versandkarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Well-Pappe, Wellpappe, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, 04033657957812, 04033657957805, Colompac, Falthülsen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,24* | € 2,09* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,09* | € 2,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,82* | € 2,58* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,80* | € 2,62* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,32* | € 3,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|