Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 50x37x31cm 12kg Wellpappe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1375-161016000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     02022666
EAN/GTIN:
     4003969901513
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Ideal für Post, Bahn, Lkw, Luft- und Seefracht.
Weitere Informationen:
max. Tragfähigkeit:
12
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton
Außenmaße:
50 x 37 x 31 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkartons, faltkarton, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 1,88*
2 Tage
144
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,91*
4 Tage
147
25
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,63*
4 Tage
147
1
€ 6,95*
ab € 2,52*
€ 4,05*
2 Tage
101
1
€ 5,59*
ab € 2,55*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,90*
Sonstiges
HEAD
1554041
ab € 5,77*
Sonstiges
Soennecken
5860
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.