Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W98351 Herst.-Nr.: TS4GUSDC10 EAN/GTIN: 0760557821397 |
| |
|
| | |
| Transcends microSDHC Class 10-Karten liefern pfeilschnelle Datenübertragungsraten. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 20MB pro Sekunde schöpfen Sie das volle Potential Ihrer mobilen Geräte aus, ohne ausgebremst zu werden. Satte 4GB Speicherkapazität bieten jede Menge Platz für Bilder, Filme, Musikdateien und andere Dokumente.
Speziell entwickelt für Nutzer von Handys, Smartphones, eBooks, Tablet PCs und mobilen Spielekonsolen, sind Transcends microSDHC Class 10-Karten die ideale Lösung um den Speicherplatz Ihres mobilen Gerätes zu erweitern. Alle Speicherkarten wurden ausführlichen Zuverlässigkeitstests unterzogen und sind kompatibel zu allen modernen Endgeräten.
Die Karte entspricht der Geschwindigkeitsklasse 10. Die Geschwindigkeitsklasse legt die Mindestschreibgeschwindigkeit fest, die von der Speicherkarte garantiert unterstützt wird. Neben den Klassen 2, 4 und 6 bietet Class 10 mit einer garantierten Schreibgeschwindigkeit von 10MB pro Sekunde die höchste derzeit auf dem Markt erhältliche Geschwindigkeit.
Damit Ihre Daten auch langfristig nicht an Qualität verlieren, ist jede Transcend Speicherkarte mit einer integrierten ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur ausgestattet, die Fehler während der Datenübertragung automatisch erkennt und behebt. Features: 4 GB Speicherkapazität Class 10 Lieferumfang: Speicherkarte Weitere Informationen: | | Höhe: | 1.0 mm | Schreiben (max.): | 10 MB/s | Speicherkapazität: | 4 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 10 | Ausführung: | Industrial | Produkt-Art: | microSDHC-Karte | Lesen (max.): | 20 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, microsd class 10, micro sd, 760557821397, Transcend, Premium, Speichererweiterungen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,02* | € 5,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,08* | € 5,72* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,14* | € 5,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,17* | € 5,84* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,44* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|