Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinum TWS USB-Stick 32GB Schwarz 177491 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W98149
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177491
EAN/GTIN:
     4027927774919
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kompaktes, leicht tragbares Speichermedium zum Anschlus an den USB-Port mit USB 3.0 - den neuen und superschnellen USB Anschluss, kompatibel zu USB 2.0 und 1.1.
Features:
32 GB Speicherkapazität
USB 3.0 Schnittstelle
Drehbare Verschlusskappe
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
57 mm
Höhe:
11 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
19.5 mm
Schreiben (max.):
20 MB/s
Gewicht:
15 g
Speicherkapazität:
32 GB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
30 MB/s
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, 04027927774919, Platinum, TWS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 11,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 11,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 4,55*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 165,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.