Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W972621 Herst.-Nr.: 20648 EAN/GTIN: 4043619206483 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Delock USB Port Blocker Set können Sie USB Typ A Buchsen vor unbefugtem Zugriff sichern. Hierfür stecken Sie einfach einen Port Blocker in die USB Buchse – die Buchse ist nun verriegelt. Zum Entfernen des Port Blockers benutzen Sie das beigefügte Werkzeug. Ein Zugriff durch Kabel oder USB Sticks auf die Buchse ist nun nicht mehr möglich. Features: Passend für alle Standard USB Typ A Buchsen Farbe des USB Port Blocker: weiß Lieferumfang: 5x USB Port Blocker + 2x Verschlusswerkzeug Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | inkl. 2 Schlüssel | Set: | 5er Set | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | USB Port Schloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,37* | € 7,56* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,42* | € 7,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,61* | € 7,87* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,30* | € 8,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,30* | € 8,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|