Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0035A USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Blau Faltbar, Spritzwassergeschützt, Staubgeschüt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W949141
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0035A
EAN/GTIN:
     4052792038972
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard logilink wired
keyboard
Flexible und extrem strapazierfähige Tastatur aus hochwertigem Siliconmaterial von LogiLink. Geeignet für Arbeitsplätze mit erhöhter Verschmutzungsgefahr. Einfachste Säuberung mit Schwamm und Spülwasser. Nahezu unzerstörbar und aufgerollt platzsparend vestaubar. Die Tastatur ist absolut staub-, schmutz- und wasserdicht.
Features:
Das Silikonmaterial schützt vor Staub, Schmutz und Wasser
Dank flexiblem Material leicht zu verstauen
Einfach und schnelle Säuberung
Lieferumfang:
1 Tastatur + 1 USB auf PS/2-Adapter + 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
139 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
blau
Breite:
492 mm
Kabellänge:
1.50 m
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Übertragungsart:
USB
Schnittstellen:
USB
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Faltbar + Spritzwassergeschützt + Staubgeschützt
Herstellerfarbe:
Blau
Stromversorgung:
USB (integriert)
Produkt-Art:
Tastatur
Weitere Suchbegriffe: wired keyboard, LogiLink, Computer Tastatur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 12,17*
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 12,17*
€ 5,00*
ab € 8,27*
€ 12,29*
5 Tage
454
€ 9,90*
ab € 8,57*
€ 12,65*
€ 5,50*
ab € 9,27*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.