Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 93038c180 93038c180 Verpackungsklebeband Braun (L x B) 50m x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W942671
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     93038c180
EAN/GTIN:
     4016139064482
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Features:
Braun
(L x B) 50 m x 48 mm
Leise abrollbar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
48 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Leise abrollbar
Typ:
93038c180
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Dicke:
0.05 mm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Materialstärke:
0.05 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Klebertyp:
Acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.