Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 93038c184 93038c184 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 66m x 15cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W942631
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     93038c184
EAN/GTIN:
     4016139064529
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Features:
Transparent
(L x B) 66 m x 15 cm
Leise abrollbar
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Breite:
15 cm
Klebeband-Besonderheiten:
Leise abrollbar
Typ:
93038c184
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Dicke:
0.05 mm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.05 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
466
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.