Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 93038c182 93038c182 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 50m x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W942621
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     93038c182
EAN/GTIN:
     4016139064505
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Features:
Transparent
(L x B) 50 m x 48 mm
Leise abrollbar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Breite:
48 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Leise abrollbar
Typ:
93038c182
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Dicke:
0.05 mm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.05 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
197
1
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,65*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
06300-1-0
ab € 10,59*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.