Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xlyne Wave USB-Stick 4GB Schwarz, Orange 7104000 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W94100
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7104000
EAN/GTIN:
     4002903019949
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der XLYNE USB Key Wave in Schwarz/Orange schützt aufgrund seiner mit Schiebemechanismus versehener Bauweise effektiv den USB Anschluss. Zugleich ist sicher gestellt, dass keine Verschlusskappe verloren geht und der sensible Datenanschluss dauerhaft offen liegt. Einfach den Schieber zurück schieben, USB Anschluss freilegen, anschließen und schon kann die Datenübertragung beginnen.
Features:
4 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Einziehbarer USB-Anschluss
Lieferumfang:
USB-Stick
Weitere Informationen:
Tiefe:
57 mm
Höhe:
9 mm
Farbe:
schwarz + orange
Breite:
21 mm
Schreiben (max.):
2.5 MB/s
Gewicht:
8.6 g
Speicherkapazität:
4 GB
Schnittstellen:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Schwarz + Orange
Speichermedien-Besonderheiten:
versenkbarer USB-Anschluss
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
8 MB/s
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 5,76*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 3,55*
€ 5,77*
1 Tag
29
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,85*
6 Tage
45
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 21,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 160,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.