Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W92830 Herst.-Nr.: TS8GSDHC4 EAN/GTIN: 0760557818540 |
| |
|
| | |
| Transcends Standard Class 4-Karten sind eine ideale und kostengünstige Wahl für das Speichern von digitalen Daten mit einer Mindestschreibgeschwindigkeit von 4MB/s und in Kapazitäten von 4GB bis 16GB.
Alle SDHC-Karten werden ausführlichen Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests unterzogen. Jede Karte hat eine integrierte ECC (Error Correction Code)-Fehlerkorrektur, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt. Des Weiteren ist die Karte mit Wear-Leveling-Algorithmus für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Features: 8 GB Speicherkapazität Class 4 Lieferumfang: Speicherkarte Weitere Informationen: | | Schreiben (max.): | 6 MB/s | Speicherkapazität: | 8 GB | Speicherkarten-Typ: | SDHC-Karte | Geschwindigkeitsklasse: | Class 4 | Ausführung: | Industrial | Produkt-Art: | SDHC-Karte | Lesen (max.): | 18 MB/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,14* | € 7,54* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,45* | € 7,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 5,80* | € 8,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 8,51* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,25* | € 10,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|