Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

renkforce 4 Port USB 3.0-Hub USB Type-C™-Stecker mit Aluminiumgehäuse Aluminium - USB 3.0 Stecker Typ C - 4x Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2859177
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4243404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub

Produkttext

renkforce 4 Port USB 3.0-Hub USB Type-C™-Stecker
Mit dem renkforce 4 Port USB 3.0-Hub USB Type-C™-Stecker statten Sie Ihren PC mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der USB 3.0-Hub unterstützt bis zu 5 GB/s Datendurchsatz. Sie können somit USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer verbinden. Ob Windows, Mac oder Linux - der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.0 Schnittstelle verfügen.

Technische Daten

Hersteller  Renkforce
Modellkennung des Herstellers  renkforce 4 Port USB 3.0-Hub USB Type-C™-Stecker
Kategorie  USB 3.0-Hub
Anzahl Ausgänge  4x
Schnittstellen (Ausgang)  USB 3.0
Stromversorgung  über USB über Steckernetzteil (Optional)
Besonderheiten  mit Aluminiumgehäuse
Schnittstelle PC-Anschluss  USB 3.0 Stecker Typ C
Produktfarbe  Aluminium
Produktgröße(BxHxT)  113 mm x 16 mm x 35 mm
Produktgewicht  69 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Hersteller:
Renkforce
Modellkennung des Herstellers:
renkforce 4 Port USB 3.0-Hub USB Type-C™-Stecker
Kategorie:
USB 3.0-Hub
Anzahl Ausgänge:
4x
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.0
Stromversorgung:
über USB
Besonderheiten:
mit Aluminiumgehäuse
Schnittstelle PC-Anschluss:
USB 3.0 Stecker Typ C
Produktfarbe:
Aluminium
Produktgröße(BxHxT):
113 mm x 16 mm x 35 mm
Produktgewicht:
69 g
Weitere Suchbegriffe: renkforce, port, aluminiumgehäuse, aluminium, rf4243404, 4243404, aluminiumgehuse, 1hub, 3.0hub, typecstecker, stecker, ausgänge, 30hub, ausgnge, type
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,03*
€ 49,43*
7 Tage
43
€ 6,99*
ab € 38,83*
€ 53,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.