Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 509961 MF/T5/T10 UNV1 Leuchtmittel-Sortiment Standard 12V


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W90641
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     509961 MF/T5/T10 UNV1
EAN/GTIN:
     4008321082169
Suchbegriffe:
Autolampen B8.5d
B8.5d-Lampen
Leuchtmittel B8,5d
Sockel B8,5d
Die MINIWATT® Sortimentsboxen von OSRAM ermöglichen einen besonders schnellen und mobilen Zugriff auf die am häufigsten benötigten MINIWATT® Lampen für PKW und LKW.
Features:
Lampenvorrat für den mobilen Einsatz
Das ganze Sortiment im Griff, die wichtigsten Daten im Blick
18 verschiedene MINIWATT® Lampen
Weitere Informationen:
Tiefe:
190 mm
Höhe:
43 mm
Breite:
240 mm
Sockel:
W2x4.6d + W2.1x9.5d + BX8,4d + B8.5d + BX8,5d
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Leuchtmittel-Sortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 83,09*
€ 106,97*
Lager 615
Frei Haus
ab € 67,55*
€ 106,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,97*
€ 127,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,62*
€ 124,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,46*
€ 102,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,04*
€ 98,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,14*
€ 92,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,55*
€ 80,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 67,55* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.