Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 509961 MF/T5/T10 UNV1 Leuchtmittel-Sortiment Standard 12 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419874-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     509961 MF/T5/T10 UNV1
EAN/GTIN:
     4008321082169
Suchbegriffe:
Autolampen B8.5d
B8.5d-Lampen
Leuchtmittel B8,5d
Sockel B8,5d
OSRAM 509961 MF/T5/T10 UNV1 Leuchtmittel-Sortiment Standard 12 V

MINIWATT® Sortimentsbox 181tlg.

Lampenvorrat für den mobilen Einsatz
Das ganze Sortiment im Griff, die wichtigsten Daten im Blick
18 verschiedene MINIWATT® Lampen

Die MINIWATT® Sortimentsboxen von OSRAM ermöglichen einen besonders schnellen und mobilen Zugriff auf die am häufigsten benötigten MINIWATT® Lampen für PKW und LKW.

Ausstattung:
18 verschiedene Typen · Je 10 Lampen 1,2 W B8,5d 2 mm PCB · 1,2 W BX8,5d 1,5 mm PCB · 2 W B8,5d 2 mm PCB · 2 W BX8,5d 1,5 mm PCB · 1,5 W B8,5d 2 mm PCB · 1,5 W BX8,5d 1,5 mm PCB · 1,2 W BX8,4d 1,5 mm PCB · 1,5 W BX8,4d 1,5 mm PCB · 2 W BX8,4d 1,5 mm PCB · 1,1 W BX8,4d 1,5 mm PCB · 1,3 W BX8,4d 1,5 mm PCB · 2 W W2,1x9,5d · 3 W W2,1x9,5d W3W · 6 W W2,1x9,5d · 5 W W2,1x9,5d W5W · 1,2 W W2x4,6d · 2 W W2x4,6d · 2,3 W W2x4,6d W2,3W · Bestückungsübersicht mit den wichtigsten technischen Daten direkt in der Box.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Leuchtfarben (Auto): Neutralweiß · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 190 mm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Standard · Sockel: W2x4.6d,W2.1x9.5d,BX8,4d,B8.5d,BX8,5d · Weitere technische Daten: Inhalt: 180 Lampen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H x T) 240 x 43 x 190 mm
Produktabmessung, Tiefe:
190 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Neutralweiß
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Betriebsspannung:
12 V
Sockel:
W2x4.6d | W2.1x9.5d | BX8|ツ|4d | B8.5d | BX8|ツ|5d
Produkt-Art:
Leuchtmittel-Sortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 83,15*
€ 107,41*
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 107,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,41*
€ 127,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,76*
€ 125,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,87*
€ 121,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,84*
€ 115,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,15*
€ 98,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 83,15* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.