Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT KL25X2000C Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 2000mm x 25mm Schwar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W90033
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     KL25X2000C
EAN/GTIN:
     4016138823189
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband

Lieferumfang:
2 x Haft- und Flauschteil.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
KL25X2000C
Typ:
KL25X2000C
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
143
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 6,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.