Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1644-A-050 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 5.00m Grau Halogenfrei, verdr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W892661
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1644-A-050
EAN/GTIN:
     4016032327486
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Die neue DIGITUS Patchkabel-Serie kommt mit einem überarbeiteten Stecker auf den Markt. Die Knickschutztülle mit Rasthebelschutz verhindert das Verhaken der Kabel und schützt zugleich den Rasthebel vor dem Abbrechen. Die Stecker lassen sich je nach Kategorie farblich unterscheiden: ein blauer Stecker für CAT5e, ein roter Stecker für CAT6 und ein gelber Stecker für CAT6A. Desweiteren bieten wir eine Vielzahl an verschiedenen Längen und Farben um allen Ansprüchen gerecht zu werden.
Features:
Folien und Geflecht Geschirmt
Leiter aus reinem Kupfer
10GBASE-T Ethernet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
5.00 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6a
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Halogenfrei + verdrillte Paare + mit Rastnasenschutz + Flammwidrig
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, PlayStation Zubehör, patchkabel digitus cat 6a s/ftp grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Digitus, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
€ 2,90*
ab € 3,84*
€ 5,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,55*
1 Tag
117
€ 13,00*
ab € 3,88*
€ 5,58*
€ 4,50*
ab € 3,88*
€ 5,58*
5 Tage
697
€ 9,90*
ab € 3,92*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.