Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W892071 Herst.-Nr.: DK-1644-A-100 EAN/GTIN: 4016032327615 |
| |
|
| | |
| Die neue DIGITUS Patchkabel-Serie kommt mit einem überarbeiteten Stecker auf den Markt. Die Knickschutztülle mit Rasthebelschutz verhindert das Verhaken der Kabel und schützt zugleich den Rasthebel vor dem Abbrechen. Die Stecker lassen sich je nach Kategorie farblich unterscheiden: ein blauer Stecker für CAT5e, ein roter Stecker für CAT6 und ein gelber Stecker für CAT6A. Desweiteren bieten wir eine Vielzahl an verschiedenen Längen und Farben um allen Ansprüchen gerecht zu werden. Features: Folien und Geflecht Geschirmt Leiter aus reinem Kupfer 10GBASE-T Ethernet Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Kabellänge: | 10.00 m | Halogenfrei: | Ja | Spezifikation: | CAT 6a | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Besonderheiten: | Halogenfrei + verdrillte Paare + mit Rastnasenschutz + Flammwidrig | Stecker-Ausführung: | gerade | Schirmung: | S/FTP | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Grau | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 26 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,82* | € 8,78* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,27* | € 8,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 6,38* | € 8,93* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,66* | € 9,28* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,09* | € 9,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|