Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrekStor® USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x HDMI-Buchse] ZT33907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W883642
Hersteller:
     TrekStor
Herst.-Nr.:
     ZT33907
EAN/GTIN:
     4046735022166
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter

Features:
HDMI® 2.0 Standard
DCP-Standard 2.2|1.4 für echte 4k-/ UHD-Auflösung von 4096x2160@60Hz.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB-C® + HDMI
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
USB-C® Stecker
Anschluss B:
HDMI-Buchse
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Weitere Suchbegriffe: usb-c usb hdmi adapter, usb-c hdmi adapter, TrekStor®, Trekstor, PORSCHE DESIGN BOOK ONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.