Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink C6A032S RJ45 CAT 6a S/FTP 1.00m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W817872
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     C6A032S
EAN/GTIN:
     4052792055788
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Das zertifizierte LogiLink Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz ideal geeignet. Der Mantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, sehr schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen.
Features:
Cat.6A RJ45 geschirmte Stecker mit Cat.7 S/FTP Rohkabel
Flexibles und weiches Kabel mit kleinem Biegeradius
Geeignet für 10-Gigabit-Ethernet, PoE, PoE+, PoE++
Entspricht Cat.6A ISO11801 Channel Class EA
3P und GHMT geprüft und zertifiziert
4x2xAWG26/7 blanker Kupferdraht
Geringe Rauchentwicklung (IEC 61034)
Halogenfrei (IEC 60754-2)
Farbe: Grau, ähnlich RAL 7035
Lieferumfang:
1x Cat.6A Patchkabel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
1.00 m
LAN-Übertragungsrate:
100 MBit/s + 1000 MBit/s + 2500 MBit/s + 10000 MBit/s
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6a
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a, patchkabel, 04052792055788, LogiLink, ethernetkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
1
€ 9,90*
ab € 1,01*
€ 1,64*
1
€ 6,78*
ab € 1,05*
€ 1,70*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,67*
1
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 2,67*
1 Tag
151
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
C6A019S
€ 1,06*
Sonstiges
2direct
C6A049S
€ 2,01*
Sonstiges
LogiLink
C6A011S
€ 1,07*
Sonstiges
LogiLink
C6A012S
€ 1,06*
Sonstiges
LogiLink
C6A013S
€ 1,06*
Sonstiges
LogiLink
C6A014S
€ 1,05*
Sonstiges
LogiLink
C6A015S
€ 1,06*
Sonstiges
LogiLink
C6A016S
€ 1,05*
Sonstiges
LogiLink
C6A017S
€ 1,06*
Sonstiges
LogiLink
C6A021S
€ 1,27*
Sonstiges
LogiLink
C6A022S
€ 1,27*
Sonstiges
LogiLink
C6A023S
€ 1,27*
Sonstiges
LogiLink
C6A024S
€ 1,27*
Sonstiges
LogiLink
C6A025S
€ 1,26*
Sonstiges
LogiLink
C6A026S
€ 1,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.