Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 56359-00001-00 Gewebeklebeband Weiß (L x B) 25m x 38mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W813072
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56359-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448151285
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das Gaffer Tape zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus und kann auch auf rauen Oberflächen im Innenbereich verwendet werden. Die Materialkombination aus einem PE-extrudierten Gewebe und einer Klebmasse aus Naturkautschuk bietet dem Anwender viele Vorteile, u.a. eine komfortable Verarbeitung (von Hand einreißbar, leicht abzurollen), eine hohe Abriebfestigkeit und eine Temperaturbeständigkeit bis 110° C.
Features:
Weiß
(L x B) 25 m x 38 mm
Wasserbeständig, Alterungsbeständig, Flexibel, Von Hand abreißbar, Leicht abrollbar
Lieferumfang:
1x 25 m x 38 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
38 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Wasserbeständig + Alterungsbeständig + Flexibel + Von Hand abreißbar + Leicht abrollbar
Typ:
56359-00001-00
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 10,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 10,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.