Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 81101 371 401 Vorhängeschloss 25mm Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W809172
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     81101 371 401
EAN/GTIN:
     4260709170138
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Stanley® 25 mm Vorhängeschloss aus massivem Messing ist mit einem Bügel aus gehärtetem Stahl ausgestattet, der automatisch verriegelt. Der Doppelverriegelungsmechanismus dieses Vorhängeschlosses bietet zusätzliche Sicherheit. Dieses Vorhängeschloss mit Standardbügel eignet sich zum Verschließen von Werkzeugkästen, Schließfächern, Schränken und Zelten.
Features:
Gehärteter Stahlbügel mit Doppelverriegelung
Der Bügel schliesst automatisch
Schlosskörper aus massivem Messing
3 Schlüssel inklusive
Lieferumfang:
Vorhangschloss + 3 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Höhe:
43.5 mm
Breite:
25 mm
Bügelinnenhöhe:
14.8 mm
Bügelinnenbreite:
13 mm
Material:
Messing + Stahl
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, stanley hängeschloss, STANLEY, S742-029, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.