| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W809162 Herst.-Nr.: 81104 371 402 EAN/GTIN: 4260709170213 |
| |
|
| | |
| Das Stanley® 50-mm-Vorhängeschloss aus massivem Messing ist mit einem Bügel aus gehärtetem Stahl ausgestattet, der automatisch verriegelt. Der Doppelverriegelungsmechanismus dieses Vorhängeschlosses bietet zusätzliche Sicherheit. Das Vorhängeschlossgehäuse ist mit Anti-Pick-Stiften und rostfreien Federn ausgestattet. Dieses Vorhängeschloss mit Standardbügel eignet sich zum Verschließen von Zäunen, Garagen, Scheunen, Überfallen und Ketten. Die Schlösser sind gleichschliessend. Features: Gehärteter Stahlbügel mit Doppelverriegelung Der Bügel schliesst automatisch Schlosskörper aus massivem Messing 5 Schlüssel inklusive Lieferumfang: 2 x Vorhangschloss + 5 Schlüssel. Weitere Informationen: | | Höhe: | 77.7 mm | Breite: | 50 mm | Bügelinnenhöhe: | 29.1 mm | Bügelinnenbreite: | 27 mm | Schließmechanismus: | gleichschließend | Material: | Messing + Stahl | Set: | 2er Set | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |