Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform L7913-10 Folien-Etiketten 99.1 x 42.3mm Polyethylenfolie Weiß 120 St. Permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W766341
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7913-10
EAN/GTIN:
     4004182068069
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Die weißen, ultra-resistenten Folien-Etiketten L7913-10 im Format 99,1 x 42,3 mm von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit für höchste Beanspruchungen im Innen- und Außenraum aus. 120 matt beschichtete Folien-Etiketten aus dehnfähigem Polyethylen auf 10 Bogen. Durch die starke, permanente Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, eignen sie sich besonders zur Kennzeichnung in der Produktion und im Lager, zur Eigentumskennzeichnung, Beschriftung von Containern oder zur Beschilderung. Die seewasserfesten Folien-Etiketten sind ultra-widerstandsfähig, wasser- und wetterfest, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-40° bis +150°C). Zudem sind die abwaschbaren und alterungsbeständigen Etiketten resistent gegen viele Lösungs- und Reinigungsmittel. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laser-Drucker. Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Die Etiketten aus PVC-freier Folie werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert. Made in Germany.
Features:
Strapazierfähige, weiße Folien-Etiketten für extrem starke und permanente Haftung
Öl-, schmutz-, UV- & temperaturbeständig (-40°C bis +150°C), wasser- und seewasserfest, dehnfähig. Reinigungs-, desinfektions- und lösemittelresistent
Umweltfreundlich: klimaneutrales Produkt, PVC-frei, Made in Germany
Ideal für die Outdoor-Anwendung, Eigentumskennzeichnung, Hinweis- und Warnetiketten und Kennzeichnung in Lager und Produktion
Für alle gängigen Laser-Drucker geeignet - garantiert staufrei
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Polyethylenfolie
Packungsinhalt:
10 Blatt
Geeignet für:
Farblaserdrucker + Laserdrucker + Farbkopierer + Kopierer + Handbeschriftung
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
42.3 mm
Anwendung:
Universal
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
99.1 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
99.1 x 42.3 mm
Produkt-Art:
Folien-Etiketten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,76*
€ 12,58*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,82*
€ 12,63*
2 Tage
71
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,81*
€ 14,00*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,52*
€ 14,00*
9 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,43*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 0,952* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.