Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L7913-10 Herst.-Nr.: L7913-10 EAN/GTIN: 4004182068069 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Ultra-Resistente Folien-Etiketten, 99,1 x 42,3 mm, extrem widerstandsfähig, 10 Blatt/120 Etiketten, weiß Die weißen, ultra-resistenten Folien-Etiketten L7913-10 im Format 99,1x42,3mm von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit für höchste Beanspruchungen im Innen- und Außenraum aus. 120 matt beschichtete Folienetiketten aus dehnfähigem Polyethylen auf 10 Bogen. Durch die starke, permanente Haftung, auch auf schwierigen Oberflächen, eignen sie sich besonders zur Kennzeichnung in der Produktion und im Lager, zur Beschriftung von Containern oder zur Beschilderung. Die seewasserfesten Folienetiketten sind ultra-widerstandsfähig, wetterfest, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-40° bis +150°C). Zudem sind die abwaschbaren Etiketten resistent gegen viele Lösungs- und Reinigungsmittel. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laserdrucker. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 Bögen = 120 Etiketten | Ausführung: | Polyethylen, weiß | Format: | 99,1 x 42,3 mm | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten, etiketten, aufkleber, etikett, klebefolien, klebeetiketten, labels, selbstklebende etiketten, aufkleber folie, wetterfeste etiketten, folienetiketten, wasserfeste aufkleber, wetterfeste aufkleber, etiketten a4, aufkleber wetterfest, aufkl |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,82* | € 12,67* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,82* | € 12,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,91* | € 14,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,57* | € 14,05* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,36* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 0,882* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|