Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien-Etiketten ultra-resistent 99,1x42,3mm VE=10 Bogen/120 Etiketten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folien-Etiketten ultra-resistent 99,1x42,3mm VE=10 Bogen/120 Etiketten weiß
Folien-Etiketten ultra-resistent 99,1x42,3mm VE=10 Bogen/120 Etiketten weiß
Folien-Etiketten ultra-resistent 99,1x42,3mm VE=10 Bogen/120 Etiketten weiß
Folien-Etiketten ultra-resistent 99,1x42,3mm VE=10 Bogen/120 Etiketten weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL791310
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7913-10
EAN/GTIN:
     4004182068069
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
  • Die weißen, ultra-resistenten Folien-Etiketten L7913-10 im Format 99,1x42,3mm von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit für höchste Beanspruchungen im Innen- und Außenraum aus
  • 120 matt beschichtete Folienetiketten aus dehnfähigem Polyethylen auf 10 Bogen
  • Durch die starke, permanente Haftung, auch auf schwierigen Oberflächen, eignen sie sich besonders zur Kennzeichnung in der Produktion und im Lager, zur Beschriftung von Containern oder zur Beschilderung
  • Die seewasserfesten Folienetiketten sind ultra-widerstandsfähig, wetterfest, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-40 Grad bis +150 Grad C)
  • Zudem sind die abwaschbaren Etiketten resistent gegen viele Lösungs- und Reinigungsmittel
  • Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach
  • Geeignet für alle gängigen Laserdrucker.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
12
Anzahl Etiketten je Packung:
120
Blattformat:
A4
Breite:
99,1 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
Etikettenbreite:
42.3 mm
Etikettenhöhe:
99.1 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Folie
Packungsinhalt:
120 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten, 10, a4, aufkleber, avery, etikett, etiketten, folie, folien, folienetiketten, klebeetiketten, klebefolien, L7913, L7913-10, L791310, labels, selbstklebende, wasserfeste, wetterfest, wetterfeste, zweckform
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,76*
€ 12,58*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,82*
€ 12,63*
3 Tage
71
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,81*
€ 14,00*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,52*
€ 14,00*
Lager 467
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,43*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 1,043* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.